Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213506
Cod. Produttore
M213506
Cod. EAN
8012542135067

Informazioni di prodotto

E 9F6 PV FUSIBILE GPV 10X38, 6 A, 1000V CC

Documentazione tecnica

E 9F6 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

6 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000