Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213586
Cod. Produttore
M213586
Cod. EAN
8012542135869

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 30A
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: E 9F
  • Normative: EN 60269-1, EN 60269-6
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri l'ELM213586, un fusibile GPV di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una dimensione di 10x38 mm e una capacità di 30A, questo fusibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, l'ELM213586 offre una soluzione efficace per la gestione dell'energia elettrica. Scegli un fusibile che combina robustezza e funzionalità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: E 9F30 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

corrente nominale

30 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Produttore

ABB

Fusibile GPV 10x38 mm 30A per applicazioni fotovoltaiche