› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Fusibile GPV 10x38 mm 30A per applicazioni fotovoltaiche protezione circuiti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELE9F30PV
Cod. Produttore M213586
Cod. EAN 8012542135869

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Corrente nominale: 30 A
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1, EN 60269-6
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Conformità: CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELE9F30PV, un fusibile GPV 10X38 da 30A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento duraturo e una performance ottimale. Scegli l'ELE9F30PV per una protezione efficace e un funzionamento senza problemi nei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: E 9F30 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

30 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Fusibile GPV 10x38 mm 30A per applicazioni fotovoltaiche protezione circuiti elettrici