Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM213566
Cod. Produttore
M213566
Cod. EAN
8012542135661

Informazioni di prodotto

E 9F20 PV FUSIBILE GPV 10X38, 20A, 1000V CC

Documentazione tecnica

E 9F20 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

tipo di tensione

DC

potere di interruzione

50

corrente nominale

20 A

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

1000