Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM290983
Cod. Produttore
M290983
Cod. EAN
8012542909835

Informazioni di prodotto

E 9F14 GG10 FUSIBILE GG 14X51, 10A, 690VCA
Scopri il fusibile E 9F14 GG10, un componente essenziale per la tua rete elettrica. Con dimensioni di 14X51 mm e una capacità di 10A, questo fusibile garantisce una protezione ottimale per i tuoi impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica lo rende una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate. Scegli questo fusibile per una soluzione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici.

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

10 A

dimensione

14×51 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

690