› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Fusibile cilindrico 10x38 mm 10A per impianti fotovoltaici ELE9F10PV

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELE9F10PV
Cod. Produttore M213536
Cod. EAN 8012542135364

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10,3x38 mm
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Applicazione: Fotovoltaico
  • Corrente nominale: 10 A
  • Serie: E 9F
  • Norme: EN 60269-1, EN 60269-6
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Scopri il fusibile ELE9F10PV, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Con una dimensione di 10x38 mm e una capacità di 10A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile ELE9F10PV offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. Scegli un prodotto che assicura la massima protezione per le tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: E 9F10 PV is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for photovoltaic applications

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

1000 V

caratteristica di intervento

Altro

potere di interruzione

50 kA

Serie

E 9F

Fusibile cilindrico 10x38 mm 10A per impianti fotovoltaici ELE9F10PV