Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione
AC
potere di interruzione
120
corrente nominale
10 A
dimensione
10×38 mm
classe di funzionamento
AM (protezione parziale commutatori)
tensione nominale
500
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: BTIF321N Cod. Produttore: F321N Cod. EAN: 8012199163369
Cod. Rexel: EATLP-CC-4 Cod. Produttore: LP-CC-4 Cod. EAN: 0051712180320
Cod. Rexel: EATLP-CC-2 Cod. Produttore: LP-CC-2 Cod. EAN: 5027590063807
Cod. Rexel: LE013020 Cod. Produttore: 013020 Cod. EAN: 3245060130206
Cod. Rexel: BTIF322 Cod. Produttore: F322 Cod. EAN: 8012199139265
Cod. Rexel: BTIF321 Cod. Produttore: F321 Cod. EAN: 8012199163352
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te