Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM202053
Cod. Produttore
M202053
Cod. EAN
8012542020530

Informazioni di prodotto

Il portafusibile E 94/32S garantisce protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, ottimizzando tempi e sicurezza di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Indicatore di fusibile bruciato per facile manutenzione
  • Compatibilità con fusibili cilindrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile del sistema elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Maggiore sicurezza e risparmio energetico
E 94/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. With blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

4

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 94/32S SEZIONATORE E 90 4P, 32A