Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204922
Cod. Produttore
M204922
Cod. EAN
8012542049227

Informazioni di prodotto

E 93/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 125 A

Documentazione tecnica

Il portafusibile E 93/125S con LED è un dispositivo innovativo progettato per garantire un'elevata sicurezza e funzionalità nei sistemi elettrici. Questo modello a tre poli è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La presenza di un LED integrato offre un'indicazione visiva utile per monitorare lo stato del fusibile, migliorando la sicurezza operativa. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici di vario tipo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua costruzione robusta, il portafusibile è in grado di resistere a condizioni di lavoro gravose, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Con il portafusibile E 93/125S, si ottiene una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici, unendo praticità e sicurezza in un unico prodotto.

chiudibile

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

6

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

tensione nominale

690

numero di poli

3

per dimensione del fusibile

22×58 mm

profondità di incasso

73.26

Produttore

ABB

E 93/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P