Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDW1
Cod. Produttore
DW1
Cod. EAN
8012542225317

Informazioni di prodotto

Interruttore orario digitale DW1 con programmazione settimanale, ideale per un’installazione efficiente e precisa.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto.
  • Programmazione intuitiva che riduce i tempi di configurazione.
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico ottimizzando l’uso degli impianti.
  • Controllo preciso dei tempi di accensione e spegnimento.
  • Aumento dell’efficienza e durata degli apparecchi collegati.
Digital time switch, weekly programming, one channel

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

riserva di marcia in anni

5

scostamento giornaliero orologio

0.5 s

guida di testo nel display

programmazione esterna

programma 24 h

programma settimanale

programma vacanze

programma d'impulsi

programma ciclo

programma casuale

contatore di funzionamento

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

cambio automatico ora estiva/invernale

comando manuale

ingresso del tasto esterno

preselezione del circuito

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

larghezza

35 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Interruttore orario digitale DW1 programmazione settimanale 1 canale per controllo temporizzato impianti

€ 110,92 x 1 pz.
(pz.)