Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2934970000
Cod. Produttore
2934970000
Cod. EAN
4099986684119

Informazioni di prodotto

Il DURA MAX DC UPS 24V 40A offre soluzioni affidabili e modulari per la continuità elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo nella configurazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con supporto continuo dell’alimentazione
  • Ottimizzazione dei consumi energetici e riduzione dei rischi di interruzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.

larghezza

50 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro