Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED559196BOX1
Cod. Produttore
LED559196BOX1
Cod. EAN
4058075559196

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX LED D/E HF & AC MAINS 10W 840 G24Q-3

Documentazione tecnica

LED replacement for CFLni with 4-pin G24q base for ECG. Caratteristiche prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Monoattacco a innesto a quattro pin G24q. Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale (± 90°). Durata: fino a 30.000 ore. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree applicative: Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

45

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1100

efficienza luminosa della lampada

110

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G24q-3

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

120.00

diametro

33.0 mm

lunghezza

170.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Serie

OSRAM_DULUX_LED_D_E_HF__amp__AC_MAINS

prodotto Sustainable

Si