Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED558045BOX1
Cod. Produttore
LED558045BOX1
Cod. EAN
4058075558045

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX LED S EM & AC MAINS 4W 840 G23

Documentazione tecnica

LED replacement for short CFLni with 2-pin G23 base for CCG. Caratteristiche prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a due pin G23. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree applicative: Supermercati e grandi magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Hotel, ristoranti.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

21

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

500

efficienza luminosa della lampada

111

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G23

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

140.00

diametro

32.0 mm

lunghezza

165.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Serie

OSRAM_DULUX_LED_S_EM__amp__AC_MAINS

prodotto Sustainable

Si