Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVD188401
Cod. Produttore
VD188401
Cod. EAN
4058075822078

Informazioni di prodotto

DULUX LED L HF & AC MAINS VALUE 8W 840 2G11
Descrizione del produttore: Sostituzione LED per CFLni, attacco 4 pin 2G11 per funzionamento ECG e AC. Caratteristiche del prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi del prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Industria. Consigli per la sicurezza: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.. L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza.. Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

2G11

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

44 mm

classe di efficienza energetica

E

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

lunghezza

229,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

30

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

38 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Angolo del fascio luminoso

140 ... 140 GRADO

Produttore

DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11 lampada LED sostituzione CFLni 4 pin per illuminazione uffici negozi hotel industria fino 45°C consumo ridotto durata 30.000 ore

€ 28,04 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info