Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED260900BOX1
Cod. Produttore
LED260900BOX1
Cod. EAN
4058075260900

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® L LED HF & AC MAINS / Tubo LED: 2G11, Lunghezza: 535 mm, 24 W, opaco, Cool White, 4000 K

Descrizione del produttore: La lampada LED DULUX L55LED da 24W con attacco 2G11 rappresenta una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, garantendo un'elevata resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Progettata per funzionare a 230V, offre una luce naturale con temperatura di colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e una manutenzione ridotta rispetto alle lampade tradizionali, rendendola perfetta per installazioni professionali e residenziali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

3300

efficienza luminosa della lampada

137

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

2G11

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

140.00

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

24 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

prodotto Sustainable

Si