Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED557772BOX1
Cod. Produttore
LED557772BOX1
Cod. EAN
4058075557772

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX LED L HF & AC MAINS 18W 830 2G11

Documentazione tecnica

LED replacement for CFLni with 4-pin 2G11 base for ECG. Caratteristiche prodotto: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durata: fino a 30.000 ore. Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Grado di protezione: IP20. Lampade prive di mercurio. Vantaggi prodotto: Facile installazione. Basso consumo di energia. Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali. Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto. Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Hotel, ristoranti. Industria.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

79

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

2070

efficienza luminosa della lampada

115

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

2G11

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

140.00

diametro

44.0 mm

lunghezza

417.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

Serie

OSRAM_DULUX_LED_L_HF__amp__AC_MAINS

prodotto Sustainable

Si