Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22761.RN.82
Cod. Produttore
22761.RN.82
Cod. EAN
8007352744264

Informazioni di prodotto

Due tasti Tondo elettromecc. illum. oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due tasti Tondo intercambiabili per comandi elettromeccanici, illuminabili, oro

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

1036

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

25 mm

profondità dell'apparecchio

8,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Due tasti tondo elettromeccanici illuminabili oro per comandi elettrici