Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Altro
tipo di comando
Pulsante
colore
Oro
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
Protezione della superficie
Laccato
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
1
con illuminazione
codice RAL (simile)
1036
Principio di funzionamento
Elettromeccanico
resistenza agli urti
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
15 mm
altezza dell'apparecchio
profondità dell'apparecchio
8,2 mm
Numero moduli da frutto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te