Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22751.RN.11
Cod. Produttore
22751.RN.11
Cod. EAN
8007352744103

Informazioni di prodotto

Due tasti Tondo domotica illum. nichel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due tasti Tondo intercambiabili per comandi domotici/KNX, illuminabili, nichel spazzolato

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7048

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Due tasti tondo domotica illuminabili nichel spazzolato per comandi KNX