Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22751.0.01
Cod. Produttore
22751.0.01
Cod. EAN
8007352620988

Informazioni di prodotto

Due tasti Flat no simboli bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, senza simboli, bianco matt

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Due tasti flat intercambiabili senza simboli bianco opaco per interruttori modulari