Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20058.B
Cod. Produttore
20058.B
Cod. EAN
8007352315631

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend. NO+NC 10A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NC 10 A 250 V~, simboli ON e OFF, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Due pulsanti indipendenti NO+NC 10A 250V simboli ON OFF bianco per comando elettrico