Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19246.B
Cod. Produttore
19246.B
Cod. EAN
8007352471108

Informazioni di prodotto

Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco - 3 moduli

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

American National Standard

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,7 mm

Numero moduli da frutto

3

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Prese doppie 2P+T 15A 127V standard USA Arabia Saudita bianco 3 moduli