Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20752.B
Cod. Produttore
20752.B
Cod. EAN
8007352592346

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili colore bianco per impianti elettrici