Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14752
Cod. Produttore
14752
Cod. EAN
8007352591288

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutro pers. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 2 moduli, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili bianco per impianti elettrici