Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19752
Cod. Produttore
19752
Cod. EAN
8007352591721

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutro pers. grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili grigio per impianti elettrici