Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20751.1.B
Cod. Produttore
20751.1.B
Cod. EAN
8007352592223

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF colore bianco per interruttori