Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19751.1
Cod. Produttore
19751.1
Cod. EAN
8007352591608

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti 1 modulo simboli ON OFF grigio per interruttori elettrici