Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14751.2
Cod. Produttore
14751.2
Cod. EAN
8007352591189

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli frecce bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce bianco per comando pulsantiere

€ 1,87 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info