Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20751.N
Cod. Produttore
20751.N
Cod. EAN
8007352592421

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M neutro pers. Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, Next

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili Next per impianti elettrici