Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14752.1.SL
Cod. Produttore
14752.1.SL
Cod. EAN
8007352591523

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, Silver

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON OFF finitura Silver per interruttori modulari