Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20752.1
Cod. Produttore
20752.1
Cod. EAN
8007352592148

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M simboli ON/OFF grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli ON e OFF, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti 2 moduli simboli ON OFF grigio per impianti elettrici