Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31480.2FC
Cod. Produttore
31480.2FC
Cod. EAN
8007352697522

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M simboli frecce canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, canapa

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli frecce canapa per impianti elettrici