Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20752.N
Cod. Produttore
20752.N
Cod. EAN
8007352592995

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutro pers. Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, Next

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti 2 moduli neutro personalizzabili Next per impianti elettrici