Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19752.M
Cod. Produttore
19752.M
Cod. EAN
8007352601505

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 2M neutro pers. Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 2 moduli neutri, Metal

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli neutro personalizzabili Metal per impianti elettrici