Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20751.5
Cod. Produttore
20751.5
Cod. EAN
8007352593718

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M sorg./traccia grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli cambio funzione e traccia grigio