Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14755.2.SL
Cod. Produttore
14755.2.SL
Cod. EAN
8007352628793

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M simboli frecce Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, Silver

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Produttore

DUE MEZZI TASTI 1M SIMBOLI FRECCE S