Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20755.6
Cod. Produttore
20755.6
Cod. EAN
8007352708297

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M scenari grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli scenari grigio per controllo luci