Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19755.6
Cod. Produttore
19755.6
Cod. EAN
8007352707801

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M scenari grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli scenari grigio per impianti elettrici