Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19755
Cod. Produttore
19755
Cod. EAN
8007352707153

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M neutro pers. grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo grigio neutro personalizzabili per impianti elettrici