Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31480.C
Cod. Produttore
31480.C
Cod. EAN
8007352699212

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M neutro pers. canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, canapa

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili canapa per impianti elettrici

€ 3,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info