Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19751.0
Cod. Produttore
19751.0
Cod. EAN
8007352591707

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M fissi neutri grigio

Documentazione tecnica

Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, grigio Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri grigio per impianti elettrici