Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990304
Cod. Produttore
990304
Cod. EAN
4013364103115

Informazioni di prodotto

SPD MT per DC 4.8 kV DTR 4.8 10 3

Documentazione tecnica

Il DEH990304 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni in corrente continua con una tensione nominale di 4.8 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione che possono causare danni significativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH990304 offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Con una protezione efficace e una progettazione avanzata, questo dispositivo rappresenta una scelta sicura per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta gamma.

altezza

193 mm

esecuzione

con schermo

percorso di dispersione

250 mm

Produttore

SPD MT PER DC 4.8 KV DTR 4.8 10 3