Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990303
Cod. Produttore
990303
Cod. EAN
4013364103108

Informazioni di prodotto

SPD MT per DC 3.6 kV DTR 3.6 10 3

Documentazione tecnica

Il DEH990303 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni in corrente continua fino a 3.6 kV. Questo SPD (Surge Protective Device) è fondamentale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, proteggendo i componenti sensibili da picchi di tensione che possono causare danni irreparabili. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH990303 offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua progettazione avanzata assicura un'installazione semplice e una performance ottimale, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Con una capacità di intervento efficace, questo dispositivo è essenziale per chi cerca soluzioni di protezione affidabili e durature nel settore elettrico.

altezza

187 mm

esecuzione

con schermo

percorso di dispersione

244 mm

Produttore

SPD MT PER DC 3.6 KV DTR 3.6 10 3