Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH990301
Cod. Produttore
990301
Cod. EAN
4013364103085

Informazioni di prodotto

SPD MT per DC 1.2 kV DTR 1.2 10 3

Documentazione tecnica

Il DEH990301 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per applicazioni in corrente continua, con una tensione nominale di 1.2 kV. Questo SPD è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono un'alta affidabilità e sicurezza, proteggendo i circuiti elettrici da picchi di tensione dannosi. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH990301 garantisce una lunga durata e prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rende un componente versatile e fondamentale per la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità e la funzionalità delle apparecchiature collegate. Con un design robusto e una costruzione affidabile, questo dispositivo è una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore elettrico.

altezza

173 mm

esecuzione

con schermo

percorso di dispersione

230 mm

Produttore

SPD MT PER DC 1.2 KV DTR 1.2 10 3