Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848550000
Cod. Produttore
1848550000
Cod. EAN
4032248371679

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DSTV HE BL6 S
  • Funzione: Elemento di codifica
  • Applicazione: Connettori industriali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: HDC - Connettore
Connettore realizzato in metallo con elevata classe di infiammabilità V0 secondo lo standard UL 94, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni robuste e durature, è ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti di alta qualità e resistenza al calore. La sua costruzione assicura un collegamento stabile e sicuro, adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Elemento codifica connettori industriali DSTV HE BL6 S per impianti elettrici professionali Germania