› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C M INT.DIFF.MAGN 10KA 2P APR

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CMC16R30
Cod. Produttore DS2CMC16R30
Cod. EAN 8012542121954

Informazioni principali

DS202C M C16 APR30 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ELDS2CMC16R30 è un interruttore magnetotermico di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace negli impianti elettrici. Con una capacità di interruzione di 10KA e una configurazione a 2 poli, offre una soluzione affidabile per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie al grado di protezione, l'ELDS2CMC16R30 è in grado di resistere a condizioni ambientali impegnative, garantendo un funzionamento sicuro e continuo. La sua affidabilità lo rende un componente essenziale per ogni sistema elettrico, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

protezione da scatto intempestivo

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C M INT.DIFF.MAGN 10KA 2P APR