› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CMC6AC30
Cod. Produttore DS2CMC6AC30
Cod. EAN 8012542142850

Informazioni principali

DS202C M C6 AC30 - RCBO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'ELDS2CMC6AC30 è un interruttore differenziale magnetico di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 10 kA e una configurazione a due poli, questo dispositivo è ideale per proteggere circuiti in corrente alternata. La sua costruzione robusta e affidabile assicura un funzionamento duraturo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo interruttore è dotato di un grado di protezione che lo rende adatto per ambienti residenziali e commerciali. La sua funzionalità di protezione da sovracorrenti e cortocircuiti lo rende un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Con l'ELDS2CMC6AC30, si può contare su un dispositivo che non solo rispetta gli standard di sicurezza, ma offre anche prestazioni elevate e una facile integrazione nei sistemi esistenti.

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

6 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P AC