› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P AC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS2CMC25AC30
Cod. Produttore DS2CMC25AC30
Cod. EAN 8012542143352

Informazioni principali

  • Tipo: INT.DIFF.MAGN.
  • Serie: DS202C M
  • Corrente di corto circuito: 10 kA
  • Numero poli: 2P
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Protezione: Sovraccarico e corto circuito
  • Protezione contatti: indiretti e diretti
  • Uso: circuiti monofase

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

The DS202C series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

Caratteristiche tecniche

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

25 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P AC