Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CMC16AC300
Cod. Produttore
DS2CMC16AC300
Cod. EAN
8012542143857

Informazioni di prodotto

DS202C M C16 AC300 - RCBO
Descrizione del produttore: L'ELDS2CMC16AC300 è un interruttore differenziale magnetico con una capacità di intervento di 10KA e una configurazione a due poli, progettato per l'uso in circuiti elettrici a corrente alternata. Questo dispositivo offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, garantendo un elevato livello di sicurezza per gli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELDS2CMC16AC300 è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua installazione è semplice e si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti e installatori. Con un design compatto, questo interruttore è adatto per l'uso in spazi ristretti, ottimizzando l'efficienza dell'impianto elettrico.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P AC