Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CMC16A300
Cod. Produttore
DS2CMC16A300
Cod. EAN
8012542120551

Informazioni di prodotto

DS202C M C16 A300 - RCBO
Descrizione del produttore: L'ELDS2CMC16A300 è un interruttore differenziale magnetico progettato per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti e i cortocircuiti. Con una capacità di intervento di 10 kA e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambito residenziale e commerciale. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento fondamentale per la sicurezza elettrica, contribuendo a prevenire danni e incidenti. La costruzione di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, l'ELDS2CMC16A300 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS202C M INT.DIFF.MAGN. 10KA 2P A C